Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Feuchteregler 1St. TW2001-B Messbereich: 10 - 80% rF (L x B x H) 85 x 38 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B
B
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014434
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     TW2001-B
EAN/GTIN:
     4016138187717
Suchbegriffe:
B + B Thermo-Technik
TW2001-B
feuchteregler
elektromechanischer hygrostat
B + B Thermo-Technik Feuchteregler 1St. TW2001-B Messbereich: 10 - 80% rF (L x B x H) 85 x 38 x 25mm

Elektromechanischer Hygrostat für allgemeine Anwendungen in der Klimatechnik. Typische Einsatzbereiche sind Lufttrockner, Luftbefeuchter und industrielle Trocknungsanlagen. Prüfzeichen UL und CSA.

Kategorie: Feuchteregler
Typ: TW2001-B
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm
Schaltspannung (max.): 240 V/AC
Schaltstrom (max.): 2.2 A
Kontaktart: 1 Öffner
Messbereich (min.): 10 % rF
Messbereich (max.): 80 % rF
Messbereich: 10 - 80 % rF
Hysterese: 5 %
Min. Temperatur: +10 °C
Max. Temperatur: +40 °C
Temperaturbereich: +10 - +40 °C
Inhalt: 1 St.
Breite: 38 mm
Höhe: 25 mm
Produkt-Art: Feuchteregler
Länge (Tiefe): 85 mm
Hersteller-Nr.: TW2001-B
EAN: 4016138187717
Achsdurchmesser: 6.32 mm

Weitere Suchbegriffe: hygrosens
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,39*
€ 21,64*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 15,33*
€ 22,26*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 31,63*
€ 42,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.