Farbkasten Connector 24 Farben rot. Hohe Deckkraft, schnelle Farbaufahme, gute Mischbarkeit, erfüllen DIN 5023, Näpfchen können individuell zusammengesteckt werden. Ausführung des Behälters: Kunsts...
Deckfarbe, -farbkasten Deckfarbkasten 735/K24. Ausführung: Farbschälchen, abnehmbarer Deckel mit großen Mischtöpfen. Anzahl der Farben: 24 Stück. Farbe: Qualitätsfarben und Deckweiß nach DIN 5023. ...
Deckfarbe, -farbkasten Deckfarbkasten Space+ in Blau. 10 extra große Mischfelder, anschauliche Darstellung des Farbkreises, 4 Teile=1 Farbkasten. Ausführung des Behälters: auswechselbare Farbschälc...
Deckfarbe, -farbkasten Deckfarbkasten Space+ in magenta. 10 extra große Mischfelder, anschauliche Darstellung des Farbkreises, 4 Teile= 1 Farbkasten. Ausführung des Behälters: auswechselbare Farbsc...
LAMY Deckfarbkasten aquaplus, grau, 24 Farben brillante Farbtöne, hochergiebige Farbqualität, Verpackung mit Farbkreis nach Johannes Itten, 13 Mischfelder im Deckel, inkl. Deckweiß 7,5 ml (1222001)...
Schuldeckfarbkasten, 24 Farben Mit 1 Tube Deckweiß und 6 Mischfeldern Ab 6 Jahren 24er Schuldeckfarbkasten mit einer Tube Deckweiß ohne Pinsel. Der Deckel ist zum Abnehmen und bietet ein leichtes Ö...
Hochpigmentierte, brillante Aquarellfarben. Für Verwendung auf Aquarellpapier. Mit Wasser verdünnbar für zarte Verläufe. Zeichengeräte leicht mit Wasser zu reinigen. Kartonetui mit 24 sortierten Fa...
Aquarellfarben, Jovi Deckfarben sortiert, 24 x 22 ml im Farbkasten. Ausführung: Farbkasten, Gute Lichtechtheit und Haftung. Masse: 222 g. Anzahl der Farben: 24 Stück. Farbe: farblich sortiert. 24 D...
Der Geha Deckfarbkasten bietet eine große Auswahl an leuchtenden Farben. So sind im Geha Deckfarbkasten gleich 2 x 12 Farbtöpfe zu finden, von denen die obere Etage nach DIN 5023 angeordnet ist und...