| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-125020 Herst.-Nr.: 125020 EAN/GTIN: 4005401250203 |
| |
|
| | |
| Farbkasten Connector 24 Farben blau. Leuchtende, ergiebige Farben, praktischer Deckel mit weißer Mischpalette, Farben einzeln nachkaufbar. Ausführung des Behälters: Kunststoff. Anzahl der Farben: 24, blau. Inhalt Deckweiß: Inhalt: 24x 13 ml. inkl. Deckweis, Pinselfach und Namensfeld Weitere Informationen: | | Ausführung des Behälters: | Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | Connector | Anzahl der Farben: | 24 | Artikelbezeichnung: | Farbkasten | Farbe: | blau | Beschreibung der Besonderheiten: | Leuchtende, ergiebige Farben, praktischer Deckel mit weißer Mischpalette, Farben einzeln nachkaufbar | Produkttypbezeichnung: | Connector |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |