Packung mit 1.000 STK, Trockenmittelbeutel mit Ton 1/6 TM-Einheit (6 gr) Beutel mit ableitfähiger Beschichtung und umweltfreundlicher Tonfüllung Nutzbar bis: 50 Grad Celcius, Feuchtigkeit: von 15% ...
Optimaler Schutz für feuchtigkeitsempfindliche Produkte. Die Beutel nehmen Feuchtigkeit auf und schützen vor Korrosion · Eine Funktionsbeeinträchtigung der Produkte wird verhindert · Einfaches Hand...
Optimaler Schutz für feuchtigkeitsempfindliche Produkte Die Beutel nehmen Feuchtigkeit auf und schützen vor Korrosion Eine Funktionsbeeinträchtigung der Produkte wird verhindert Einfaches Handling ...
Trockenmittelbeutel, weiß, LxBxH 240 x 200 x 30 mm, VE 15 Stk. Schützen vor Feuchtigkeit und Korrosion. Staubdicht. Beutel müssen der Verpackung beigelegt werden. Hochaktive Trockenmittel im Beutel...
Die hygroskopischen Trockenmittelbeutel auf Kieselgel-Basis absorbieren Feuchtigkeit. Diese werden unter anderem bei Lagerung oder Versand von Elektronik, Bauelementen und Waren, als auch zum Schut...
Die Trockenmittelbeutel entziehen aus dem Inneren Ihrer Verpackung jegliche Feuchtigkeit, so dass keine Korrosion entstehen kann. Sie schützen die verpackten Produkte vor Feuchtigkeit beim Transpor...
Trockenmittelbeutel 1 g (L x B x H) 40 x 30 x 3 mm Durchsichtig Kieselgel 250 St. Trockenmittelbeutel 1 g, 250 Beutel Universell einsetzbar Regenerierbar Praktisches 250er Set Technische Daten: Gew...
Container Trockenmittel Dry Gel Max. Einfach in die vorhandene Ösen im Container einhängen. 7 Dry Gel Max. sind ausreichend für einen 42 Fuß Container Durch den Einsatz von Container Trockenmittel ...
Packung mit 25 STK, Trockenmittelbeutel mit Ton 16 TM-Einheiten (560 gr) Beutel mit ableitfähiger Beschichtung und umweltfreundlicher Tonfüllung Nutzbar bis: 50 Grad Celcius, Feuchtigkeit: von 15% ...
Diese Beutel verhindern sicher Korrosionsschäden an Platinen, Instrumenten und Geräten. Eine Trockenmitteleinheit ist die Menge Trockenmittel, die im Gleichgewicht mit Luft bei 23 °C mindestens 3 g...
Trockenmittelbeutel wirkt korrosionsverhütend absorbiert bis zu 13 g Feuchtigkeit Länge x Breite 120 mm x 95 mm aus Naturmaterialien (Basis neutraler, ungiftiger Ton) Abnahme nur in kompletten Verp...
Container Trockenmittel Kette aus 6 Beuteln a 125 gr. mit Kleberücken zum einkleben in die Containersicken Durch den Einsatz von Container Trockenmittel verhindern Sie feuchtigkeitsbedingte Schäden...