Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmittelbeutel 1 g (L x B x H) 40 x 30 x 3 mm Durchsichtig Kieselgel 250 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2523989-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10095956
EAN/GTIN:
     4064161206929
Suchbegriffe:
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
Trocknungsbeutel
Trockenmittelbeutel 1 g (L x B x H) 40 x 30 x 3 mm Durchsichtig Kieselgel 250 St.

Trockenmittelbeutel 1 g, 250 Beutel

Universell einsetzbar
Regenerierbar
Praktisches 250er Set

Technische Daten:
Gewicht: 1 g · Herstellerfarbe: Durchsichtig · Material: Kieselgel · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm

Lieferumfang:
250 Beutel

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 30 x 3 mm
Herstellerfarbe:
Durchsichtig
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
weiß
Material:
Kieselgel
Gewicht:
1 g
Produkt-Art:
Trockenmittelbeutel
Weitere Suchbegriffe: trockenmittelbeutel 40mm, trockenmittel beutel, TRU COMPONENTS, TC-10095956, Kleinteileregal, Kleinteilemagazin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
443
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 6,91*
€ 4,00*
ab € 3,87*
€ 6,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,01592* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.