Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmittel Beutel 1 13 x 7 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trockenmittel Beutel 1 13 x 7 cm
Trockenmittel Beutel 1 13 x 7 cm
Trockenmittel Beutel 1 13 x 7 cm
Artikel-Nr.:
     315-SD16U
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SD16U
EAN/GTIN:
     4058409073220
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Transportindikatoren
Transportüberwachung

Die Trockenmittelbeutel entziehen aus dem Inneren Ihrer Verpackung jegliche Feuchtigkeit, so dass keine Korrosion entstehen kann. Sie schützen die verpackten Produkte vor Feuchtigkeit beim Transport oder in der Lagerung. Da Sie diese einfach zu Ihren Produkten in die Umverpackung hinzulegen können, sind die Trockenmittelbeutel besonders einfach und effizient in der Anwendung. Es spielt dabei keine Rolle, welche Art von Produkten Sie versenden, egal ob Plastiktasche, Karton, Box, Glas, elektronische Geräte, Lederwaren, Maschinen oder andere Gefäße. Sie sind besonders empfohlen für den Transport per Schiff und Eisenbahn. Die Trockenmittelbeutel sind aus Naturmaterialien auf der Basis von neutralem Ton und daher ungiftig. 

Bei der Verwendung von Trockenmittelbeuteln empfehlen wir Ihnen Folgendes zu beachten:
Die erfolgreiche Entfaltung der Wirkung Ihrer Trockenmittelbeutel hängt insbesondere von der Wasserdampfsperrwirkung der Umverpackung ab. Verwenden Sie bitte mindestens 150 µ LDPE-Folie zum Verpacken Ihrer Ware innerhalb der Umverpackung. Wir berechnen für Sie gerne Ihren individuellen Bedarf an Trockenmittel.

Für geringen Bedarf und kleine Produkte, zum Beispiel elektronische und optische Komponenten, gibt es auch die Trockenmittelbeutel MINI.

Alle Details im Überblick:

  • Bei Sättigung bleibt der Beutel trocken
  • Umweltfreundlich: kann im Restmüll entsorgt werden, da ungiftig
  • Entspricht den Normen AFNOR NF H 00320-321 und DIN 55473
  • Absorptionsfähig bis zur Sättigung: z.B. bei 40% Feuchtigkeit und 23°C, die Absorptionsfähigkeit beträgt 6,5 g für 1 Beutel Bezeichnung 1
  • 1kg Beutel ist ideal für den Container geeignet
  • Hergestellt aus Naturmaterialien auf der Basis von neutralem und ungiftigem Ton

Wie funktionieren Trockenmittelbeutel?

Das in den Trockenmittelbeuteln enthaltene Granulat absorbiert Feuchtigkeit und bindet diese. Das kann zum einen physikalisch ablaufen, in dem das Trockenmittel die Feuchtigkeit in den Poren aufnimmt, oder chemisch. Beim chemisch wirkenden Trockenmittel wird die Feuchtigkeit ebenfalls gebunden. chemisches Trockenmittel kann beispielsweiße Silica Gel sein.

Wie entsorgt man Trockenmittelbeutel?

Unser Trockenmittelbeutel aus Naturmaterialien kann problemlos im Hausmüll entsorgt werden. 

Können Trockenmittel-Beutel mehrfach verwendet werden?

Das kommt auf den Hersteller und den Typ des Trockenmittels an. Im Normalfall können die Beutel auf die Heizung zum Trocknen gelegt werden und sind danach wieder einsatzbereit. 

Für eine optimale Verpackung, die zum Schutz vor Feuchtigkeit optimiert ist, finden Sie bei RAJA auch den passenden Feuchtigkeitsindikator. Dieser kann mit der Trockenmitteleinheit dem Karton beigefügt werden. 

Weitere Informationen:
Absorptionsfähig* g:
6,5
Verp.- Einheit (VE):
300
Breite:
7
Länge:
13
Gewicht:
36 G
Bezeichnung:
1
Weitere Suchbegriffe: Entfeuchtungsbeutel, Trockenmittel-Beutel, Trockenmittelbeutel, Trocknungsbeutel, Trockenmittel, Trocknungsmittel, trockenmittelbeutel raja, trockenmittel beutel, pe-beutel 150 my, absorption, feuchtigkeitsschutz, korrosionsschutz, schutz, schützen, trockenmittel-beutel, trockenmittelbeutel, verpacken, verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,20224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,73*
€ 116,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,19*
€ 114,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,60*
€ 98,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,31*
€ 83,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,67*
€ 72,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.