Zubehörtyp = Trennscheibe Serie = NECA Die Reglerplatte von Festo wird für Standard-Anschlussmuster bis 15407-2 bis max. 6 bar verwendet. Die Breite beträgt 26 mm, und die Auswahl des Manometers is...
Die PREMIUM 2in1 Trennscheibe, in der praktischen Vorteilsdose zu 10 oder 50 Stück, ist das perfekte Werkzeug für eine Vielzahl von Trennanwendungen. Mit ihrem leistungsstarken Design und einer hoh...
Trennscheibe für Aluminium • Speziell entwickeltes Korn- und Bindungssystem • Höhere Standzeit und Verbeugung von Verglasung der Scheibe • Zum Trennen von Aluminium und NE-Metallen
Diese STANDARD Trennscheibe bietet Anwendern eine wirtschaftliche Lösung zum Trennen verschiedenster Stahlformen. Sie ist ein komfortabel zu nutzendes Produkt für Ihre tagtäglichen Herausforderunge...
Trennscheibe gekroepft Best for Metal A 30 V BF, 125 mm, . . . Die Trennscheiben Best for Metal besitzen eine herausragende Lebensdauer beim Schneiden anspruchsvoller Materialien. Die Scheibe besit...
HiKoki Trennscheibe C24R 230 x 3 x 22,2 mm für Stein (25Stk.) HiKoki Trennscheibe C24R Stein 752545 VE=25 Trennscheibe für Winkelschleifer Dicke: 3,0 mm. Vorteilspack: 25Stk. Technische Angaben: Du...
Die PREMIUM CERABOND X Trennscheibe ist Ihr verlässlicher Partner zum Trennen von sehr harten Materialien sowie Werkstücken mit großen Querschnitten. Durch die Kombination eines einzigartigen Bindu...
Metallit Cubitron ™ II Trennscheiben Das Cubitron ™ II Hochleistungskorn ermöglicht ein schnelles und sauberes Trennen für ein qualitativ hochwertiges Arbeitsergebnis. • 3-mal mehr Leistung als h...