Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Trennscheibe CERABOND X gerade 115x1x22,23 mm CA60 Stahl/Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34597624
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34597624
EAN/GTIN:
     9003173135525
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die PREMIUM CERABOND X Trennscheibe ist Ihr verlässlicher Partner zum Trennen von sehr harten Materialien sowie Werkstücken mit großen Querschnitten. Durch die Kombination eines einzigartigen Bindungssystems mit einem selbstschärfenden keramischen Korn wird eine besonders hohe Schnittigkeit sowie eine lange Standzeit erreicht und gleichzeitig das vorzeitige Ausbrechen des Korns verhindert. Somit sind Sie mit den CERABOND X Werkzeugen für jede Herausforderung bestens gerüstet.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von sehr harten, anspruchsvollen Werkstücken und großen Querschnitten

Vorteile:
  • Kürzeste Trennzeiten aufgrund der Struktur des eingesetzten Keramikkorns
  • Sehr hohe Nutzungsdauer auf harten und anspruchsvollen Materialien
  • Die schnittigen Trennscheiben ermöglichen dem Anwender ein sehr komfortables Arbeiten mit wenig Kraftaufwand

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Trennen von harten Materialen aus Stahl und Edelstahl sowie großen Querschnitten
  • Außergewöhnliche Schnittigkeit und kürzeste Trennzeiten
  • Besonder lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bohrung:
22.23 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
D x T x H:
115 x 1,0 x 22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Form:
41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
60
Nettogewicht:
0.027 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
CA 60 Q- BFP
Staerke:
1 mm
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
80 m/s
Werkstoffeignung:
Edelstahl;Stahl
Warengruppe:
ABH2001
EAN-Code Verpackung:
9009013063263
Weitere Suchbegriffe: tyrolit trennscheibe 115x1,0x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, Flexscheiben, Winkelschleifer-Scheiben, trennen, schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 225 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.