Trennscheibe Edelstahl • Ø 115 mm • Bohrung Ø 22,23 mm • Extra dünn, Stärke 1,0 mm • OSA zertifiziert • Hohe Schnittleistung • Lange Standzeit • Nach EN 12413 gefertigt • Besonders geeignet für Ble...
Material: Kunststoff; Farbe: glasklar; Länge: 300 mm; Höhe: 45 mm; Ausstattung: ohne Verzahnung; Version: Standard. Nutzen Sie die Trennscheibe in der für Sie passenden Länge, um Produkte in Ihrem ...
Spezial Sägeblatt "ROOT-Cutter" für alle handelsüblichen Trenn- und Winkelschleifer verstärktes konisches Stammblatt kein Abstumpfen im Erdreich durch extra grobe Hartmetall-Bestückung kein Schärfe...
Die PREMIUM Trennscheibe für den Winkelschleifer ist ein Hochleistungswerkzeug, mit dem das Trennen von Nichteisenmetallen zum Kinderspiel wird. Sie wurde speziell für Materialien wie Aluminium ent...
Zuverlässige Trennscheibe für den preisbewussten Fachmann. Optimiert für die Stahlanwendung. Ideal auch für antriebsschwache Maschinen. • Geringe Gratbildung • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Geringe...
Einhell Power X-Change TE-CS 18/89 Li - Solo Mini-Handkreissäge ohne Akku,inkl. Trennscheibe 18 V Akku-Mini-Handkreissäge TE-CS 18/89 Li - Solo Einfacher Sägeblattwechsel dank Spindelarretierung Ma...
starker Verbundharz gute Standfestigkeit Die T115 Inox Trennscheibe besteht aus einem sehr starken Verbundharz welches mit dem Gewebe eine gute Standfestigkeit erreicht.
Diese STANDARD Trennscheibe ist eine wirtschaftliche Lösung wenn es um das Trennen von Schienen mittels Benzin- oder Elektrotrenner geht. Einsetzbar unter extremen Bedingungen, vereint sie Stabilit...
Dünne Hochleistungsscheibe speziell für die Bearbeitung von Aluminium, NE-Metallen, Kupfer, Messing, Bronze usw. und rostfreie, dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte Härt...
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben 230 x 1,9 x 22,23 mm gekröpft Die Kronenflex® Trennscheibe A 46 TZ Special ist frei von Eisen, Schwefel und Chlor und deshalb optimal für Edelstahl geeignet. Sie tre...
Die Trennscheibe Expert for Metal kombiniert enorme Trennleistung in Metall mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid mit hochwertiger Phenolharzbindung eignet sich für anspru...