GROHE UP-Einbaukasten Eurosmart CE 36416 mit Trafo 230V für 36415/36463 36416001 mit verdeckter, voreinstellbarer thermostatischer Mischeinrichtung, Wandeinbau, passend zu IR-Fertigmontagesets, 2 V...
Elektronische Trafos für Halogen-Niedervolt-Lampen. Produkteigenschaften: Netzfrequenz: 50…60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2....
EVG für LL 16 mm. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzspannung: 198…264 V. Netzfrequenz: 50 Hz | 60 Hz. Lampenstart mit optimaler Wendelvorheizung. Energie-Effizienz-Index EEI...
Dehner Elektronik SS 100-24VL LED-Trafo,LED-Treiber Konstantspannung 100 W 4.17 A 24 V/DC Überspannung,Überlastschutz,Möbelzulassung 1 St. LED-Treiber Netzteil SS 100-24VL Dehner Elektronik GmbH En...
Sekundär-Nennspannung = 24V ac Nennleistung = 3.2VA Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac Anzahl der Ausgänge = 2 Länge = 41mm Breite = 35mm Tiefe = 30.8mm Abmessungen = 41 x 35 x 30.8mm Gewicht...
Weitere technische Eigenschaften:· Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643
Einstiegsmodell / Schnittbreite 1010 mm Robustes und wartungsfreies Heißdrahtschneidegerät als Einstiegsmodell für eine Plattenbreite von 1010 mm und eine Schnittstärke von 240 mm. Sowohl gerade Sc...