Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hutschienen-Trafo MW HDR-150-24, 21.6~29V/DC, 0-150W, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hutschienen-Trafo MW HDR-150-24, 21.6~29V/DC, 0-150W, IP20
LED Hutschienen-Trafo MW HDR-150-24, 21.6~29V/DC, 0-150W, IP20
LED Hutschienen-Trafo MW HDR-150-24, 21.6~29V/DC, 0-150W, IP20
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114352
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114352
EAN/GTIN:
     9009377076657
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

LED Hutschienen-Trafo MW HDR-150-24, 21.6~29V/DC, 0-150W, IP20

  • Marke: ISOLED
  • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraub-/Federzuganschluss
  • Artikelnummer: ISO-114352
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 9∕ 5,45∕ 9 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Tragschienenmontage möglich
  • Geeignet für Reiheneinbau
  • SIL gemäß IEC 61508: ja
  • Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level a
Weitere Suchbegriffe: isoled trafo, netztrafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 47,12*
€ 47,12*
€ 8,50*
ab € 39,44*
€ 52,71*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 78,20*
€ 99,42*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114353
ab € 41,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.