Gewellte Topfbürste in Handwerkerqualität zum Einsatz auf Winkelschleifern. Osborn Topseller im DIY Bereich Flexibles Besatzmaterial, das sich der Kontur des Werkstücks optimal anpasst Gute Reinigu...
Topfbürste mit abrasivem Besatzmaterial in Industriequalität für den Einsatz auf Akku- und regulierbaren Winkelschleifern. Gewichtsoptimiert TÜV-Süd zertifiziert Vibrationsarm, laufruhig Sehr flexi...
Topfbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), gewellt Ausführung: Mit Gewinde M14 x 2. Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern. Für den Einsatz bei leichten bis mitt...
Topfbürste mit Xtreme Spezialdraht zum Einsatz auf Winkelschleifern. 4 mal höhere Standzeit als herkömliche gewellte Topfbürsten, höchste Abtragsleistung in diesem Segment Keiner oder nur sehr geri...
-Gewellt -M 14 x 2,0 mm -Für Winkelschleifer zum Bearbeiten von großen Oberflächen: Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Schmutz und Zunder Ø in mm Material Verarbeitung in mm: 60 Edelstahldra...
Topfbürste, gewellt • Größe 60 mm • Stahldraht • Für Winkelschleifer • Gewinde M 14 • Zum Einsatz bei vielen Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen • Leichte Handhabung durch unwucht...
Gewellte Topfbürste in Industriequaltiät für den Einsatz auf Akkuwinkelschleifern und regulierbaren Winkelschleifern. Geringes Gewicht Verlängerte Akkulaufzeit Multifunktional Vibrationsarm, laufru...
-Gewellt -M 14 x 2,0 mm -Für Winkelschleifer zum Bearbeiten von großen Oberflächen: Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Schmutz und Zunder Ø in mm Material Verarbeitung in mm: 60 Stahldraht g...
Drahtbürsten sind zum Entfernen von Schweißkanten, Farben oder Rost an flachen oder unebenen Flächen Topfbürste Ø 60 mm mit gewellten 0,3 mm starken Drahtbürsten aus Messing. Geeignet für eine weic...
Topfbürste, Stahldraht gewellt • Gehärteter Stahldraht, gewellt • Für leichte bis mittelschwere Entrostungs- und Entgratarbeiten, besonders zur Bearbeitung auf großen Flächen