Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste 60 mm-M14 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385B-515947
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     421167
EAN/GTIN:
     4017359005767
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste 65 mm gewellt
-Gewellt -M 14 x 2,0 mm -Für Winkelschleifer zum Bearbeiten von großen Oberflächen: Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Schmutz und Zunder Ø in mm Material Verarbeitung in mm: 60 Stahldraht gewellt 0,30
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, flächenbürste
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 5,77*
2 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 6,22*
5 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 4,48*
€ 6,31*
2 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 4,52*
€ 6,34*
Lager 5385
23
1
€ 5,80*
ab € 10,30*
€ 14,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.