Diese qualitativ hoch wertige, hochauflösende Stückzählwaage kann überall im nicht eichpflichtigen Einsatz verwendet werden. Aufgrund der hohen externen Auflösung und der 20-fach höheren internen A...
der integrierte KERN Universal Port (KUP) erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter (aufgesteckt), wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet · die Schnittstellenadapter er...
9900017312, Plattformwaage EH/EHR Mit dieser Plattformwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen. , Funktionen: Wiegen, Tarieren und Zählfunktion , Anschluss an PC oder Drucker: serie...
KERN Tischwaage nicht eichfähig Plattform aus Kunststoff, Breite x Tiefe 175 x 190 mm Wägebereich von 0 bis 12 kg Ablesbarkeit in 1 g Schritten Höhe x Breite x Tiefe 63 x 200 x 280 mm Mit den Funkt...
Die Tischwaagen der CPE Serie von Kern sind ein wahres Allround-Talent und finden Anwendung im privaten sowie auch im betrieblichen Bereich. Durch den Akkubetrieb sind sie flexibel einsetzbar und e...
Netzadapter MULTI, für Labor- und Tischwaage, für EU, US, UK, CH. Externer Netzadapter MULTI, mit EU/CH/US/UK-Stecker für Labor- und Tischwaage. 100 - 240 V, 50/60 Hz.
der integrierte KERN Universal Port (KUP) erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter (aufgesteckt), wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet · die Schnittstellenadapter er...
Kern FCB-A01 FCB-A01 Tischwaage Akkubetrieb intern für Tischwaage KERN FCB Gewicht: 14 g Höhe: 100 mm Typ: FCB-A01 Breite: 200 mm Länge (Tiefe): 300 mm Produkt-Art: Tischwaage Kalibriert: Werksstan...