Dieses Band mit extra starker Klebefläche bietet sicheren Halt für lange Zeit. Erhältlich in Gelb, Weiß und Transparent mit schwarzem Text, in den Breiten 9, 12 und 18 mm. Für extrem dauerhafte Eti...
Brother Etikettenablöser PALP002 Etikettenablöser (Peeler) für die TD-4D Serie. Durch den Peeler werden Etiketten automatisch vom Trägermaterial getrennt.
Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ... Rollendruckern von PHOENIX CONTACT. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösu...
Das Etikett EML-HT besteht aus einer Acrylatfolie, diese weist eine hohe Temperaturbeständigkeit auf. Sie ist einsetzbar für die Leiterplattenkennzeichnung sowie in allen industriellen Lötprozessen...
Geeignet zur Rohr-, Leitungs- und Lagerkennzeichnung Lieferung auf Rolle als Endlosware Automatisches Schneiden nach dem Druck mit dem Schneidemesser oder per Hand möglich Auch für raue Oberflächen...
NIIMBOT Etiketten (Rolle) 14 x 25 mm Transparent 240 St. A2G88588001 Universal-Etiketten NIIMBOT Label (14x25mm) Transparent, 240 Stück für D11 & D110 Etiketten in verschiedenen Designs, Farben, Gr...
Schrumpfrate 2:1 Halogenfrei Erfüllt die höchsten Standards in Bezug auf Entflammbarkeit Niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizität Hoher Sauerstoffindex Verfügbar in den Farben Weiß oder Gelb...
Besonders wirtschaftlich und perfekt für alle Papieretiketten Beständige Druckergebnisse mit einer sehr hohen Wischfestigkeit auf allen Papieretiketten. Lieferumfang: 10 Rollen Armor AWX FH im prak...