Ideal für die Kennzeichnung in Bereichen mit hohen Temperaturen (bis +150 °C) Für die Anwendung auf ebenen und glatten Flächen Chemikalienresistente Polyesterfolie Zur dauerhaften und alterungsbest...
Glossy Etiketten (102 x 51 mm) für Primera LX800/810/900/910/1000/2000/3000/e, Epson 7500G - Ideal für den farbigen Etikettendruck in fotorealistischer Qualität Inkjet Haftetiketten aus Papier mit ...
Glossy Etiketten (102 x 51 mm) für - Ideal für den farbigen Etikettendruck in fotorealistischer Qualität Inkjet Haftetiketten aus Papier mit Rollenbreite 104 mm und RollenaußenØ 150 mm - Ideal für ...
Glossy Etiketten (102 x 51 mm) für - Ideal für den farbigen Etikettendruck in fotorealistischer Qualität Inkjet Haftetiketten aus Papier mit Rollenbreite 104 mm und RollenaußenØ 196 mm - Ideal für ...
Die Etiketten fur den Thermotransferdrucker sind aus einem Material das nicht auf Temperatur reagiert. Das Material wird bei der Herstellung einer Oberflachenbehandlung unterzogen. Dadurch werden b...
Glossy Etiketten (102 x 51 mm) für Epson C3400/3500 - Ideal für den farbigen Etikettendruck in fotorealistischer Qualität Inkjet Haftetiketten aus Papier mit Rollenbreite 104 mm und RollenaußenØ 96...