Für die individuelle Gestaltung steht eine große Anzahl an unterschiedlichen Markergrößen und -farben zur Verfügung. In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständ...
Die Etiketten fur den Thermotransferdrucker sind aus einem Material das nicht auf Temperatur reagiert. Das Material wird bei der Herstellung einer Oberflachenbehandlung unterzogen. Dadurch werden b...
Geeignet zur Rohr-, Leitungs- und Lagerkennzeichnung Lieferung auf Rolle als Endlosware Automatisches Schneiden nach dem Druck mit dem Schneidemesser oder per Hand möglich Auch für raue Oberflächen...
Schrumpfrate 2:1 Halogenfrei Erfüllt die höchsten Standards in Bezug auf Entflammbarkeit Niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizität Hoher Sauerstoffindex Verfügbar in den Farben Weiß oder Gelb...
Geeignet zur Rohr-, Leitungs- und Lagerkennzeichnung Lieferung auf Rolle als Endlosware Automatisches Schneiden nach dem Druck mit dem Schneidemesser oder per Hand möglich Auch für raue Oberflächen...
Die Etiketten fur den Thermotransferdrucker sind aus einem Material das nicht auf Temperatur reagiert. Das Material wird bei der Herstellung einer Oberflachenbehandlung unterzogen. Dadurch werden b...
Von strukturierten Oberflächen zu Kabel, Vinyl-Etiketten sind für fast jede Kennzeichnung Anwendung ideal. Vinyl bietet Feuchtigkeit, chemische und UV-Beständigkeit, wodurch es ideal für die Beschr...
Die Thermo-Direkt Etiketten auf der Rolle eignen sich als Paketaufkleber, Artikelkennzeichnungen oder Adressaufkleber. Die permanent klebenden Etiketten sind mit 3 verschiedenen Rollkern-Durchmesse...
Zebra verfügt über die größte Auswahl an qualitativ hochwertigen Etiketten, Anhängern, Belegpapier, Armbändern, Karten und Farbbändern und kann eine Lösung für praktisch jede Anwendung anbieten. Da...
Die Thermo-Direkt Etiketten auf der Rolle eignen sich als Paketaufkleber, Artikelkennzeichnungen oder Adressaufkleber. Die permanent klebenden Etiketten sind mit 3 verschiedenen Rollkern-Durchmesse...