Thermoelement, Typ=TC-M06-L030-K02.J, Leitungslänge=2 m, Manteldurchmesser=6 mm, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=-999, Temperaturmessbereich max.=400 °C, Art des Thermoelements=Ty...
3RS1120-1DD20 - TEMPERATURUEBERWACHUNGSRELAIS THERMOELEMENT TYP J, UEBERSCHR. 2 SCHWELLWERTE, BAUBR. 22,5 MM 0 GRAD C BIS 200 GRAD C 24 V AC/DC 1 S+1 W, ARBEITS- U. RUHESTROM SCHRAUBANSCHLUSS
Thermoelement, Typ=TC-K03.J.KE.19X26, Leitungslänge=3 m, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=-999, Temperaturmessbereich max.=400 °C, Art des Thermoelements=Typ J, Material Sensorgehä...
3RS1120-1DD30 - TEMPERATURUEBERWACHUNGSRELAIS THERMOELEMENT TYP J, UEBERSCHR. 2 SCHWELLWERTE, BAUBR. 22,5 MM 0 GRAD C BIS 600 GRAD C 24 V AC/DC 1 S+1 W, ARBEITS- U. RUHESTROM SCHRAUBANSCHLUSS
3RS1120-1DW20 - TEMPERATURUEBERWACHUNGSRELAIS THERMOELEMENT TYP J, UEBERSCHR. 2 SCHWELLWERTE, BAUBR. 22,5 MM 0 GRAD C BIS 200 GRAD C 24-240V AC/DC 1 S+1 W, ARBEITS- U. RUHESTROM SCHRAUBANSCHLUSS
3RS1120-1DW30 - TEMPERATURUEBERWACHUNGSRELAIS THERMOELEMENT TYP J, UEBERSCHR. 2 SCHWELLWERTE, BAUBR. 22,5 MM 0 GRAD C BIS 600 GRAD C 24-240V AC/DC 1 S+1 W, ARBEITS- U. RUHESTROM SCHRAUBANSCHLUSS
3RS1120-2DD20 - TEMPERATURUEBERWACHUNGSRELAIS THERMOELEMENT TYP J, UEBERSCHR. 2 SCHWELLWERTE, BAUBR. 22,5 MM 0 GRAD C BIS 200 GRAD C 24 V AC/DC 1 S+1 W, ARBEITS- U. RUHESTROM FEDERZUGKLEMME
Messfühler, 1288218, Fluke Features J-Typ-Sonde für den Einsatz an Oberflächen und zum Eintauchen in Luft und nicht-laktische Gase. * Der Fühler aus Edelstahl 304 ist mit Thermometern des Typs J ko...
J Temperaturfühler, 801515, extech Der 801515 ist ein Allzweck-Temperaturfühler vom Typ J. Der Temperaturbereich reicht von -40 bis 842°F (-40 bis 450°C). Zur Verwendung mit jedem Messgerät, das So...
Universeller Messfühler, 1288229, Fluke Thermoelement Typ K für Oberflächen, Luft und nicht-ätzende Gase Features * Messbereich: -40 bis 260 ºC * 1 Jahr Gewährleistung
Emko Thermoelement TCKR-M06-L100.1.J Fühler-Typ J Messbereich Temperatur-40 bis 500 °C Typ "J" Thermoelement mit Anschlusskopf TCKR-M06-L100.1.J Messbereich -40°C bis +500°C ±20% Sensor entsprechen...