Thermistor-Motorschutzrelais, 0055975, DOLD Das 0055975 ist ein Thermistor-Motorschutzrelais zum Schutz vor thermischer Überlastung von Motoren, verursacht durch hohe Schalthäufigkeit, Schweranlauf...
Niveaurelais, 0054100, DOLD Das 0054100 ist ein Füllstandsmelderelais zur Überwachung und Regelung des Mischungsverhältnisses von leitfähigen Flüssigkeiten. Allgemeine Widerstandsüberwachungsaufgab...
Niveaurelais, 0056311, DOLD Das 0056311 ist ein Füllstandsmelderelais zur Überwachung und Regelung des Mischungsverhältnisses von leitfähigen Flüssigkeiten. Allgemeine Widerstandsüberwachungsaufgab...
Die Thermistor-Motorschutzrelais CM-MSE und CM-MSS werden zur Steuerung von Motoren mit PTC Temperaturfühlern verwendet. Die Temperaturfühler sind in die Wicklungen der Motoren eingebaut und messen...
Das Thermistorrelais wird als Schutzrelais für Motoren gegen thermische Überlastung (unzulässige Erwärmung) eingesetzt. Diese Erwärmung kann durch mechanische Überlastung an der Welle oder beim Bet...
Finder Thermistor-Motorschutzrelais 24 V/AC 2 Wechsler 1 St. 70.92.0.024.0002 Thermistorrelais, 2 Wechsler 8 A, Fehlerspeicher und Reset, für 24 V AC/DC Thermistor-Relais mit Fehlerspeicher 24 V AC...
Das Thermistorrelais wird als Schutzrelais für Motoren gegen thermische Überlastung (unzulässige Erwärmung) eingesetzt. Diese Erwärmung kann durch mechanische Überlastung an der Welle oder beim Bet...
Die Thermistor-Motorschutzrelais CM-MSE und CM-MSS werden zur Steuerung von Motoren mit PTC Temperaturfühlern verwendet. Die Temperaturfühler sind in die Wicklungen der Motoren eingebaut und messen...
Die Thermistor-Motorschutzrelais CM-MSE und CM-MSS werden zur Steuerung von Motoren mit PTC Temperaturfühlern verwendet. Die Temperaturfühler sind in die Wicklungen der Motoren eingebaut und messen...