Temperatursicherungen Typ Thermodisc E4A00. Gemäß IEC 691, EN 60691 u.a., einsetzbar als Überhitzungsschutz, mit axialen Anschlüssen; Nennspannung/Nennstrom: 250 VAC/10 A, Zulassungen: VDE, UL, CSA...
Temperatursicherungen Typ Thermodisc E4A00. Gemäß IEC 691, EN 60691 u.a., einsetzbar als Überhitzungsschutz, mit axialen Anschlüssen; Nennspannung/Nennstrom: 250 VAC/10 A, Zulassungen: VDE, UL, CSA...
Temperatursicherungen Typ Thermodisc E4A00. Gemäß IEC 691, EN 60691 u.a., einsetzbar als Überhitzungsschutz, mit axialen Anschlüssen; Nennspannung/Nennstrom: 250 VAC/10 A, Zulassungen: VDE, UL, CSA...
Temperatursicherungen Typ Thermodisc E4A00. Gemäß IEC 691, EN 60691 u.a., einsetzbar als Überhitzungsschutz, mit axialen Anschlüssen; Nennspannung/Nennstrom: 250 VAC/10 A, Zulassungen: VDE, UL, CSA...
Temperatursicherung 5x20mm Abschaltung des Gerates durch Stromkreisunterbrechung bei Uberschreiten zulassiger Betriebstemperatur, Nennausschalttemperatur vom Hersteller eingestellt. Um den Stromkre...
Temperatursicherung 250V 1A 61027Sicherung, die bei Überschreiten der zulässigen Temperatur anspricht (nicht zurücksetzbar). Zum Schutz gegen überhohe Erwärmung und Brand. Diese Sicherung wird dire...
Sicherungsanschlüsse: - SVHC: To Be Advised Produktpalette: - Schalttemperatur: - Sicherungsstrom: - Nennspannung V AC: 240 V Haltetemperatur: - RoHS konform: Ja