Sicherungsanschlüsse: Axial bedrahtet Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: MICROTEMP Sicherungsstrom: 10 A Haltetemperatur: 92 °C Schalttemperatur: 117 °C SVHC: 4,4'-isopropylidenediphenol (15-...
Temperatur-Sicherung, 700.135-X, Eska Eska N2F Thermosicherung 1 A, 250 V. Sie wird zum Schutz vor Überhitzung und Feuer eingesetzt. Diese Sicherung wird direkt in die Wicklungen von Transformatore...
Sicherungsanschlüsse: Axial bedrahtet Produktpalette: MICROTEMP Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 10 A Haltetemperatur: 95 °C Schalttemperatur: 110 °C SVHC: No SVHC (19-Jan-2021) RoHS konfo...
Sicherungsanschlüsse: Axial bedrahtet Produktpalette: MICROTEMP Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 10 A Haltetemperatur: 113 °C Schalttemperatur: 128 °C SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) RoHS konf...
Sicherungsanschlüsse: Axial bedrahtet Produktpalette: MICROTEMP G4 Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 10 A Haltetemperatur: 106 °C Schalttemperatur: 121 °C SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) RoHS k...
Temperatursicherungen Typ Thermodisc E4A00. Gemäß IEC 691, EN 60691 u.a., einsetzbar als Überhitzungsschutz, mit axialen Anschlüssen; Nennspannung/Nennstrom: 250 VAC/10 A, Zulassungen: VDE, UL, CSA...
Sicherungsanschlüsse: Axial bedrahtet Produktpalette: MICROTEMP Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 10 A Haltetemperatur: 137 °C Schalttemperatur: 152 °C SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) RoHS konf...
Temperatursicherungen Typ Thermodisc E4A00. Gemäß IEC 691, EN 60691 u.a., einsetzbar als Überhitzungsschutz, mit axialen Anschlüssen; Nennspannung/Nennstrom: 250 VAC/10 A, Zulassungen: VDE, UL, CSA...