Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursicherung, 104 °C, 250 V, 20 A, axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperatursicherung, 104 °C, 250 V, 20 A, axial
Temperatursicherung, 104 °C, 250 V, 20 A, axial
Artikel-Nr.:
     4502-30G443
Hersteller:
     Microtherm
Herst.-Nr.:
     S3M5 104 05 H Ö 01 20A E5A01104C
EAN/GTIN:
     4099889124712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherungen microtherm
Temperatursicherung, S3M5 104 05 H Ö 01 20A E5A01104C, Microtherm Einsatzgebiete: Haushaltsgeräte, Elektronik, Maschinenbau und Automotiv. Exzellente Langzeit-Temperaturstabilität, hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Bauform:
axial
Bemessungstemperatur:
104 °C
Grenztemperatur:
225 °C
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
20 A
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
0.00112 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, temperatursicherung 250v, Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.