Ausgangstyp = Linear Versorgungsspannung = 100 V ac, 240 V ac Größe = 48 x 48 (1/16 DIN)mm Anzahl der Ausgänge = 1 Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max. = +55°C Regelungsart = An/Au...
Zur Verwendung mit = Serie 6010 Relaisausgangs-Plug-in-Modul von West InstrumentsDas West Instruments Relaisausgangs-Steckmodul, Steckplatz 2 oder 3, hat einen Kontaktstrom von 2 A und eine Nennspa...
Ausgangstyp = Relais Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac Größe = 48 x 48 (1/16 DIN)mm Anzahl der Ausgänge = 1 Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max. = +55°C Anzeigentyp = LED IP Sch...