Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PID Temperaturregler Tafelmontage, 3 x Relais, Halbleiterrelais Ausgang/ TC, RTD Eingang, 230 V, 48 x 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2228145
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2228145
EAN/GTIN:
     5059044267431
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Ausgangstyp = Relais, Halbleiterrelais
Versorgungsspannung = 230 V
Größe = 48 x 48mm
Anzahl der Eingänge = 2
Anzahl der Ausgänge = 3
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Temperaturbereich = 0 → +50 °C.
Regelungsart = EIN/AUS, PID-Controller
Montagetyp = Tafelmontage

Digitale Temperaturregler von RS Pro - Serie ESM 4420Wir stellen eine Reihe hochwertiger digitaler Temperaturregler der bewährten Marke RS Pro vor. Diese universellen Eingangstemperaturregler wurden zur Steuerung und Messung von Temperaturwerten entwickelt. Bei der Inspektion sind die Einheiten robust, einfach einzurichten, einfach zu bedienen und mit vielen Funktionen ausgestattet. Unsere digitalen Temperaturregler sind mit einer Auswahl an Versorgungsspannung und Leistung erhältlich, die alle mit einem hohen Grad an Genauigkeit arbeiten.Auch bekannt alsBang-Bang ControllerEigenschaften und VorteileSerie ESM 4420 4-stellige Prozess-(PV)- und 4-stellige Prozesswertanzeige (SV) Universeller Prozesseingang (TC, RTD) Konfigurierbare Steuerungsformulare für EIN/AUS, P, PI, PD und PID Anpassung von PID-Koeffizienten an das System mit selbstabstimmendem Betrieb (Step Response Tuning) Programmierbare Heiz- oder Kühlfunktionen für Steuerausgang Alarmfunktionen für AlarmausgangTechnische DatenSchaltstrom: 5 A. Genauigkeit: 0,25 % bei Thermoelement, Widerstandsthermometer Umgebungstemperatur: 0 °C bis +50 °C. Lagertemperatur: -40 °C bis +85 °C. Schutzklasse: NEMA 4X (IP65 an der Vorderseite, IP20 an der Rückseite) Abmessungen: 48 mm x 48 mmEingangProzesseingänge: Universaleingang TC, RTD Thermoelementeingangstypen: Wählbar über Parameter J, K, R, S, T (IEC584.1) (ITS90) Thermowiderstand Eingangstyp: PT 100 (IEC751) (ITS90) AusgangProzessausgang: Relais (5 A bei 250 V ac. Bei ohmscher Last) und SSR-Treiberausgang: (Max. 20 mA bei 12 V dc) Alarmausgang: Relais (5A@ 250Vac.Ixstive Last) RS Pro Varianten der Serie ESM 442024 V, RS Best.-Nr. 222-8142 () 100 bis 240 V, RS Best.-Nr. 222-8141 () 115 V, RS Best.-Nr. 222-8144 () 230 V, RS Best.-Nr. 222-8145 () AnwendungTextilien Kfz Maschinenproduktion
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais, Halbleiterrelais
Versorgungsspannung:
230 V
Größe:
48 x 48mm
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
3
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Temperaturbereich:
0 → +50 °C.
Regelungsart:
EIN/AUS, PID-Controller
Montagetyp:
Tafelmontage
Weitere Suchbegriffe: temperaturregler ip65, prozessregler, rs pro temperaturregler, 2228145, Automation, Prozessautomation, RS PRO, ESM44205200101020000, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.