Lüftungsmodul mit integriertem Temperaturregler (AN/AUS-Funktion) Einbaumöglichkeit an 19"-Profilschiene oder im Dach-/ Bodenbereich Für Dach-/ Bodenmontage wird zusätzlich das Befestigungskit 26.2...
CO2-Brutschrank ICO150, TwinDISPLAY, 156 l, Arbeitstemperaturbereich 5 °C über Raumtemperatur bis 50 °C, Einstelltemperaturbereich 18 °C bis 50 °C, mit CO2-Regelung - mit Dual-Beam NDIR-Messverfahr...
Temperaturregler, 1SSR 1DO, Typ=1241060, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite des Ausschnitts=71 mm, Höhe des Ausschnitts=29 mm, Tiefe der Frontplatte=73 mm, Zyklusdauer...
Emko ESM-1520-N.5.11.0.2/01.00/2.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler Pt100 -50 bis +400 °C Relais 5 A (L x B x H) 61.2 x 35 x 90 mm EMKO ESM-1520-N.5.11.0.2/01.00/2.0.0.0 PID Temperaturre...
Die Temperaturregler der Serie ESM-1520N sind für die Messung und Regelung der Temperatur konzipiert. Mit ihrer Ein/Aus-Regelform, der Heiz- und Kühlregelform und den einfach zu bedienenden Eigensc...
Der PID-Regler zum Schalttafeleinbau besitzt 1 Universaleingang, 2 Relaisausgänge (Wechsler), 2 Binärein-/Ausgänge und eine Spannungsversorgung für Zweidrahtmessumformer. Der Spannungsversorgungsbe...