Sensor Typ = 2-Punkt-Laser Reaktionszeit = 1 s Genauigkeit = ±0,3 % Kabellänge = 3 (standard) m, 8 m, 15 m Versorgungsspannung = 8 → 36 V dc Temperatur erfasst min. = +50°C Temperatur erfasst max. ...
Sensor Funktion = Temperatur Ausgangs-Typ = Digital Genauigkeit = ±0.25°C Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 8 Betriebstemperatur min. = –40 °C Betriebstemperatur max. = +125 °C Arbeitsspannnung min. = ...
Sensor Typ = Temperaturfühler Reaktionszeit = 0,15 s Genauigkeit = ±1 % Kabellänge = 1 (standard) m, 3 m, 8 m, 15 m Versorgungsspannung = 8 → 36 V dc Temperatur erfasst min. = -50°C Temperatur erfa...
Genauigkeit = 3 %, 3% Pinanzahl = 8, 8 Betriebstemperatur-Bereich = - 55 bis +125 °C, - 55 bis +125 °C. Gehäusegröße = TSSOP8, TSSOP8 Der NXP LM75B ist ein Temperatur-zu-Digital-Wandler mit einem O...
Eingangstyp = Temperatur Versorgungsspannung = 16,8 → 31,2 V dc Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +70°C Serie = 3102 Serie 3000 - Temperatur-Konverter. Temperaturtransmitter...
Sensor Typ = Thermometer Reaktionszeit = 0,008 s Genauigkeit = ±0,3 % Kabellänge = 0.5 (standard) m, 3 m Versorgungsspannung = 5 → 30 V dc Temperatur erfasst min. = +50°C Temperatur erfasst max. = ...
Sensortechnik = Temperatursensor Zum Einsatz mit = MikroBUS Kit-Klassifizierung = Zusatzplatine Kit-Name = Thermo 3 Click Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. Thermo 3 cl...
Sensor Typ = 2-Punkt-Laser Reaktionszeit = 0,12 s Genauigkeit = ±1 % Kabellänge = 3 (standard) m, 8 m, 15 m Versorgungsspannung = 8 → 36 V dc Temperatur erfasst min. = -50°C Temperatur erfasst max....
Eingangstyp = Temperatur Ausgangstyp = Stromstärke Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +70°C Serie = 3331 Serie 3000 - Temperatur-Konverter. Temperaturtransmitter der PR Elect...
Sensor Typ = Thermometer Reaktionszeit = 0,014 s Genauigkeit = ±1 % Kabellänge = 0.5 (standard) m, 3 m, 6 m Versorgungsspannung = 5 → 30 V dc Temperatur erfasst min. = -50°C Temperatur erfasst max....
Sensor Typ = Temperaturfühler Reaktionszeit = 0,014 s Genauigkeit = ±1,5 % Kabellänge = 1 (standard) m, 3 m, 8 m, 15 m Versorgungsspannung = 5 → 30 V dc Temperatur erfasst min. = -50°C Temperatur e...