Oase 57071 OxyTex Set 500 Teichbelüfter 500 l/h Optimal aufeinander abgestimmtes Set Erhöht die gesamte Filterleistung um bis zu 25 % Einzigartige Verbindung von Sauerstoffversorgung, Wasserumwälzu...
Oase 87100 AquaOxy 2500 Teichbelüfter 2500 l/h Kraftvoll, geräuscharm, zuverlässig – so funktioniert Teichbelüftung mit der AquaOxy 2500 bei professionellen Ansprüchen. Gartenteiche mit Fischbesatz...
Pontec 46785 PondoSolar Air 150 Plus Solar-Teichbelüfter 80 l/h Luftmenge max. 80 l/h Belüfterpumpe mit 1 W/ 6 V Solarmodul, 2m Luftschlauch und Belüfterstein. Ausgestattet mit 3,7 V/ 2000 mA Li-Io...
- robuster Edelstahl-Tauchmotor - Abdichtung mit Gleitringen - Springbrunnen-Effekt Dieser Belüfter besitzt eine Abdichtung mit einer Gleitringdichtung, die eine lange Lebensdauer des Motors gewähr...
- robuster Edelstahl-Tauchmotor - Abdichtung mit Gleitringen Dieser Belüfter besitzt eine Abdichtung mit einer Gleitringdichtung, die eine lange Lebensdauer des Motors gewährleistet. Der geringe Ei...