Kern CM 60-2N Taschenwaage Die Praktische mit Klappdeckel - Wägebereich: 60 g. - Ablesbarkeit: 0,01 g. - Wägefläche: 70 x 80 mm. - Material der Wägeplatte: Kunststoff Kern Taschenwaage CM. Klappdec...
Taschenwaage TGC, flache Taschenwaage mit großer Edelstahl-Wägeplatte und praktischer Taraschale. Produktbeschreibung: hochauflösende Taschenwaage mit besonders schneller Reaktions- und Einschwingz...
Taschenwaage, TTGC 150-2-A, Kern - Waagen Elektronische Taschenwaage, die Waage führt einen Selbsttest durch. Sobald die Gewichtsanzeige erscheint, ist die Waage wägebereit. Lieferumfang: * Taschen...
Taschenwaage TGC, flache Taschenwaage mit großer Edelstahl-Wägeplatte und praktischer Taraschale. Produktbeschreibung: hochauflösende Taschenwaage mit besonders schneller Reaktions- und Einschwingz...
Kern Taschenwaage CM 320-1N Wägebereich 320,0 g, Ablesbarkeit 0,1 g KERN® Taschenwaage CM Taschenwaage mit integriertem Taschenrechner Justierprogramm CAL garantiert hohe Genauigkeit Klappdeckel al...
Taschenwaage, mit Taraschale, VE 5 Stk, Wägebereich bis 50 g, Ablesbarkeit 0,1 g, Wägeplatte 81 mm. Besonders schnelle Reaktions- und Einschwingzeit ermöglicht sehr effizientes Arbeiten. Mit Abdeck...
Präzisionswaage, EHA 500-2, Kern - Waagen EHA 500-2 Präzisionswaage Max 500 g: d=0,01 g Features * Dank der kompakten und robusten Ausführung, dem leuchtstarken Display sowie der hohen Präzision, e...
Wiegeplattform 68 x 45 mm · professionelle digitale Taschenwaage mit extremer Auflösung von 0,01 g bei einer Gesamtkapazität von 200 g · Auflösung 1:20000 · Scharnier-Deckel · beleuchteter Touchscr...