Produktlänge: 6 mm Rippelstrom: 663 mA Spannung (DC): 6.3 V Hersteller-Größencode: C Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.25 ohm Produktbreite: 2.8 mm Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2312 [60...
3er Pack Thomsen 481769 Tantal-Kondensator radial bedrahtet 2.5mm 33 µF 16 V/DC 10% Dieser Typ zeichnet sich besonders durch den kleinen Verlustfaktor und niedrige Restströme aus. Aus laufender Fer...
Kemet T491B225K035ZT Tantal-Kondensator SMD 2.2 µF 35 V/DC 10 % (L x B x H) 3.5 x 2.8 x 1.9 mm 1 St. Tape cut Tantal-Chip-Kondensator HighCap B 45 196-H, mit besonders hoher Volumenkapazität, für e...