Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T489D107M010ATE440 KONDENSATOR, 100æF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2442541
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T489D107M010ATE440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.44 ohm
  • Produktpalette: T489 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T489D107M010ATE440, 2442541, 244-2541
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,693*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,15*
    € 3,7485
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.