Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T500 Kondensator, MnO2, 22μF, 50V dc SMD, 10%, Gehäuse 3528-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2048456
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T500B226K006AG6110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 22µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-21
Toleranz = 10%
Serie = T500
Elektrolyt-Typ = Fest
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
22µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-21
Toleranz:
10%
Serie:
T500
Elektrolyt-Typ:
Fest
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 22uf 50v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 2048456, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T500B226K006AG6110, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.