Werkstoff: Hochfester Materialmix Thermoplast / Aluminium. Ausführung: schwarz / blank. Hinweis: Wir bieten drei verschiedene Grundträger für industriell genutzte Monitore und Touchpanels an: Kompa...
Ergo-Q 220 Ein Laptopständer mit integrierten Dokumentenhalter, mit dem Sie überall mobil arbeiten können. Das hochwertige Hylite-Aluminium ist ein sehr leichtes und robustes Material, so dass Sie ...
Stylischer und praktischer Halter für Smartphones und Tablets mit Tischklemme. Der Halter kann Geräte mit einer Größe von 10,2 bis 13“ aufnehmen. Das entspricht einer Klemmbreite von 130 bis 224 mm...
2-in-1-Halterung passend für Tablets (z.B. iPad), eBook-Reader (z.B. Kindle) und Smartphones mit Bildschirmgröße 5,5" bis 12,9". Kann mit ausgeklappten Füßen als Tisch-Ständer genutzt werden oder m...
Handliche und hochwertige Ablage für Tablet PCs. • Handliche und hochwertige Ablage für Tablet PCs • Passend zu allen gängigen Smartphones und Tablets • Für Tablet PCs mit und ohne Schutzhülle • Zw...
ALLNET zbh. Schrauben Set M3 u. M4 zur Befestigung an Vesa Halterung Durchmesser/Gewindelänge: 4xM3 7,5mm 4xM3 5,5mm 4xM4 7,5mm 4xM4 5,5mm Bei manchen Tablets werden Unterlegscheiben empfohlen, n.i...
Wandhalter für Tablets im Format 7"-13". 360° drehbar, mit Diebstahlsicherung. • Tablet Wandhalterung für 7-13 Zoll Tablets • 360° drehbar dadurch variable Nutzung im Hoch- und Querformat (Rastpunk...
Stativ für Tablets und Handys von 4,7-13", flexibel nutzbar als Tisch- oder Bodenständer. Mit Schwanenhals für stufenlose Drehbarkeit und Höheneinstellung. Inkl. Transporttasche. • Tisch- und Boden...