Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Tablet-Halterung zur Präsentation, abschließbar, universell für 7,9"-10,1" Tablets


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-23166B
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23166B
EAN/GTIN:
     4043718232857
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
  • Universell passend für 7,9" bis 10,1" Tablets
  • Abschließbare Halterung, Basisplatte fest zu montieren, zum Schutz vor Diebstahl
  • Neigbar um +/- 90° und 360° drehbares Tablet für optimale Ausrichtung
  • Interne Kabelführung
  • Höhe von 63-108cm einstellbar
  • Abmessungen der Basisplatte: 35x45cm
  • Material: Aluminium, Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
31705Q
ab € 2,64*
Zubehör
InLine
31715Q
ab € 3,42*
Zubehör
InLine
31710Q
ab € 2,87*
Zubehör
InLine
31720Q
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.