Audio-Türstation Edelstahl gebürstet F CL A 08 B-0Classic-Türstation für den In-Home-Bus mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Für die Unterputzmontage wird das Unterputzgehäuse GU CL 08-0 benötigt.\...
Türsprechstelle PAK08-ENMetallgehäuse aus bis zu 4 mm starken Aluminiumprofilen, einfachste Montage und Installation, kompakte Bauweise mit nur 16 mm Bauhöhe, langlebige Namensschildbeleuchtung mit...
Haustelefon Video Access, schwarz AHTV 870-0 SAccess Haustelefon Video mit Türöffnertaste sowie 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt ...
Außenstation Video 3-fach H81381P3-W-03Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. HD-Kamera (1280 x 720 pixel). Erfassungswinkel dia...
Türsprechstelle PUK10/1-ENfür 10 Wohneinheiten, Unterputzmontage, Frontplatte 3 mm, win:clip-Prinzip, Namensfeldgröße: H 19 mm x B 62 mm, Metallklingelknöpfe mit vergoldeten, wartungsfreien Kontakt...
Türsprechstelle PUK01/1-ENfür 1 Wohneinheit, Unterputzmontage, Frontplatte 3 mm, win:clip-Prinzip, Namensfeldgröße: H 53 mm x B 62 mm, Infofeldgröße: H 24 mm x B 62 mm, Metallklingelknöpfe mit verg...
Die Video Door Station D2101 von Doorbird aus gebürstetem Edelstahl mit einer Ruftaste bietet Ihnen optimale Bildqualität und klares Design. Die Kamera überzeugt mit HDTV, Ultraweitwinkel und Nacht...
Einfamilienhaus Videosprechanlage + elektrischer Öffner für weitöffnende TürenMit dieser benutzerfreundlichen und zweckmäßigen 1 Familienhaus Video Türsprechanlage aus dem Hause Smartwares wissen S...
Außenstation Video 2-fach H81381P2-W-03Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. HD-Kamera (1280 x 720 pixel). Erfassungswinkel dia...
Türsprechstelle PUK12/3-ENfür 12 Wohneinheiten, Unterputzmontage, Frontplatte 3 mm, win:clip-Prinzip, Namensfeldgröße: H 19 mm x B 62 mm, Metallklingelknöpfe mit vergoldeten, wartungsfreien Kontakt...