Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D2101FV EKEY Sicherheitszugangskontrollsystem Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DoorBird D2101FV EKEY Sicherheitszugangskontrollsystem Edelstahl
DoorBird D2101FV EKEY Sicherheitszugangskontrollsystem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93291697
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423869813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
49.6 mm
Höhe
351.5 mm
Gewicht
2040 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Drahtlose Verbindung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 797,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,08*
€ 1.131,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,32*
€ 1.113,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,86*
€ 1.054,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,67*
€ 1.012,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,01*
€ 948,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.