Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Türsprechanlage

  Türsprechanlage  (2.545 Angebote unter 29.255.853 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Türsprechanlage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Türsprechanlage"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Byron DIC-21535 Türklingel Kit Weiß (1 Angebot) 
Mit der Byron DIC-21535 Drahtlose Audio-Türklingel können Sie herausfinden, wer gerade an Ihrer Tür ist, indem Sie die Sprechfunktion nutzen. Die Gegensprechanlage verfügt über eine 2-Wege-Audiofun...
Byron
DIC-21535
ab € 110,41*
pro Stück
 
 Stück
Wifi Audio Türsprechanlage, Nutzung mit Smartphone, Aufzeichnung & Sabotagealarm (1 Angebot) 
Wifi Audio Türsprechanlage, Nutzung mit Smartphone, Aufzeichnung & SabotagealarmDiese Link2Home Wifi Audio Türsprechanlage ist eine intelligente Gegensprechanlage für Ihre Haustür: Sobald jemand de...
Link2Home
0088617112
ab € 76,56*
pro Stück
 
 Paket
Aqara G4 Schwarz (7 Angebote)
Aqara
SVD-C03
ab € 71,12*
pro Stück
 
 Stück
Danfoss Hausstation Akva Lux II Se, 1 (2 Angebote) 
Danfoss Hausstation Akva Lux II Se, 1 PWH:35kW, direkt HE:20kW, ECL310/A230
Danfoss
145B5190
ab € 3.456,13*
pro Stück
 
 Stück
Byron DIC-22615 Video-Türgegensprechanlage (3 Angebote) 
Mit der Byron DIC-22615 Funk-Video/Türsprechanlage wissen Sie immer genau, wer vor Ihrer Tür steht. Die Gegensprechanlage stellt sicher, dass Sie vor dem Öffnen immer sehen, wer vor der Tür steht. ...
Byron
DIC-22615
ab € 216,70*
pro Stück
 
 Stück
OV Filtereinsatz 100 µm, f Hausstation DN 20 - DN 32 (7 Angebote) 
Art.-Nr.: 4204591EAN: 4026755328721Hersteller: Oventrop GmbH &, · Co. KGTechnische Änderungen vorbehaltenWeitere technische Eigenschaften:· Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige· Durchmesser: 48mm...
Oventrop
4204591
ab € 65,22*
pro Stück
 
 Stück
Access Haustelefon Video AHTV 870-0 E/W (7 Angebote) 
Access Haustelefon Video AHTV 870-0 E/WAccess Haustelefon Video mit Türöffnertaste sowie 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt das Kam...
Siedle & Söhne
200044583-00
ab € 1.325,82*
pro Stück
 
 Stück
Türstation alu 2RT Select AP Bus m.Kamera mit Kamera 100x340x38mm STV850-2A (1 Angebot) 
Türstation alu 2RT Select AP Bus m.Kamera mit Kamera 100x340x38mm STV850-2A
Siedle & Söhne
200036702-00
ab € 1.023,54*
pro Stück
 
 Stück
BAS IP Türsprechstelle AA-14FBS schwarz *Professional* (1 Angebot) 
Moderne Türsprechstelle für Bürogebäude oder High Class Instrallationen. 10" IPS Touch Display Auflösung 1280x800 Kamera: 2 MP Hintergundbeleuchtung durch 6 LED Stromversorgung via 12V oder PoE Out...
BAS IP
AA-14FBS black
ab € 1.843,39*
pro Stück
 
 Stück
Access Haustelefon Video AHTV 870-0 A/W (5 Angebote) 
Access Haustelefon Video AHTV 870-0 A/WAccess Haustelefon Video mit Türöffnertaste sowie 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt das Kam...
Siedle & Söhne
200044582-00
ab € 1.322,50*
pro Stück
 
 Stück
Mobotix
MX-A-FROGDISPLAY
ab € 407,88*
pro Stück
 
 Stück
Bticino
363211
ab € 92,03*
pro Stück
 
 Stück
OV Druckminderer-Einsatz f Hausstation DN 20 - DN 32 (7 Angebote) 
Art.-Nr.: 4204590EAN: 4026755328714Hersteller: Oventrop GmbH &, · Co. KGTechnische Änderungen vorbehaltenWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivl...
Oventrop
4204590
ab € 69,77*
pro Stück
 
 Stück
Audio-Türsprechstelle AP VT100APA1 (6 Angebote) 
Audio-Türsprechstelle AP VT100APA1Aufputzkasten aus Edelstahl für Audio-Türsprechstelle VT100TA. Abmessungen: 93 x 199 x 53mm.
Indexa
28061
ab € 60,45*
pro Stück
 
 Stück
Access Haustelefon Video AHTV 870-0 WH/W (7 Angebote) 
Access Haustelefon Video AHTV 870-0 WH/WAccess Haustelefon Video mit Türöffnertaste sowie 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt das Ka...
Siedle & Söhne
200044452-00
ab € 1.423,12*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   170   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Türsprechanlage
^

Die Vorteile einer Türsprechanlage

Gerade in großen Mietshäusern oder Firmen mit einer Vielzahl von Stockwerken ist sie kaum wegzudenken. Die Rede ist von der Türsprechanlage - eine Erfindung, die heutzutage aus dem modernen Gebäudebau kaum mehr wegzudenken ist und mit Sicherheit auch schon Ihnen manch mühsamen Weg durch Ihr Treppenhaus erspart. Mit einem Blick auf die Vorteile der Türsprechanlage sollte es allen Haushalten leichtfallen, beim Fehlen dieses praktischen und alltäglichen Hilfsmittels zur Hauskommunikation eine entsprechende Anlage nachzurüsten.

Kurze Wege als wesentlicher Vorteil der Sprechanlage

Wer in einem mehrstöckigen Haus seine Firma betreibt und jedes Mal beim Klingen der Türe den langen Weg durchs Treppenhaus unternehmen musste, dürfte den Einbau einer Interkommunikationsanlage besonders zu schätzen wissen. Schließlich macht die Anlage nicht alleine nur die direkte Kommunikation mit dem Besucher vor der Haustüre möglich, sondern kann auch mit dem automatischen Öffnen der Tür auf Knopfdruck verbunden sein.
In jedem Stockwerk angebracht kann man so schon binnen weniger Sekunden mit dem wartenden Gast vor der Türe sprechen und diesen unkompliziert hereinlassen. Gerade schnelle Zeitgenossen werden mit Sicherheit nicht viele Sekunden von der Tür warten wollen, bis Sie den mühsamen Weg durch Ihr Treppenhaus zurückgelegt haben und so möglicherweise schon von Ihrer Haustüre verschwunden sein, wenn Sie endlich unten angekommen sind. Diese Enttäuschung und Mühen kann man sich schnell und einfach durch eine Türsprechanlage ersparen.

Ein weiterer, großer Vorteil: Die Sicherheit

Viele Menschen achten immer genauer darauf, wem sie die Türe öffnen. Mit einer Türsprechanlage kann man ohne jedes Risiko erst einmal nachfragen, wer dort steht und eventuell auch die Türe verschlossen halten, falls man sich nicht sicher genug fühlt. Diese  Sicherheit kann Ihnen nur durch die geschlossene Tür gewährt werden - und durch diese ist die Kommunikation mit einer Gegensprechanlage perfekt möglich.

Einfache und sichere Montage

Wer bislang noch nicht im Besitz einer Türsprechanlage ist, muss bei deren Einbau keine großen Mühen oder Umbauten fürchten. Vor allem wer sich für kompakte Modelle entscheidet, die alleine der Kommunikation dienen sollen, kann in der heutigen Zeit auf Funktechnik setzen, so dass lediglich eine Stromquelle für die Installation der Gegensprechanlage notwendig ist. Diese ist vom Elektriker schnell gefunden bzw. gelegt, so dass der Einbau der Türsprechanlage maximal wenige Stunden dauert.
Wer ein Mehrfamilienhaus mit einer Türsprechanlage ausrüstet möchte, benötigt hierfür natürlich für jede einzelne Wohnung eine Kommunikationseinheit, die aber ebenfalls einfach zu montieren und ans Stromnetz des Hauses angeschlossen werden kann - schließlich funktionieren die meisten Haustürklingeln dieser Tage auch elektrisch, so dass die entsprechende Technik nur ein wenig erweitert werden muss.
Eine lohnenswerte Investition, die man schon nach einigen Tagen nicht mehr missen möchte.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.