Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DIC-22615 Video-Türgegensprechanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Byron DIC-22615 Video-Türgegensprechanlage
Byron DIC-22615 Video-Türgegensprechanlage
Byron DIC-22615 Video-Türgegensprechanlage
Byron DIC-22615 Video-Türgegensprechanlage
Byron DIC-22615 Video-Türgegensprechanlage
Byron DIC-22615 Video-Türgegensprechanlage
Byron DIC-22615 Video-Türgegensprechanlage
Byron DIC-22615 Video-Türgegensprechanlage
Byron DIC-22615 Video-Türgegensprechanlage
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84451637
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DIC-22615
EAN/GTIN:
     8711658433486
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Mit der Byron DIC-22615 Funk-Video/Türsprechanlage wissen Sie immer genau, wer vor Ihrer Tür steht. Die Gegensprechanlage stellt sicher, dass Sie vor dem Öffnen immer sehen, wer vor der Tür steht. Die Byron-Funkgegensprechanlage nutzt die 2-Wege-Kommunikation, so dass Sie mit jeder Person an Ihrer Tür sprechen können. Die Kamera zeichnet automatisch Bildmaterial von jedem auf, der bei Ihnen klingelt. Wenn Gäste vor Ihrer Tür stehen, können Sie Fotos und kurze Videos von ihnen in HD-Qualität aufnehmen, die auf einer MicroSD-Karte (nicht im Lieferumfang) gespeichert werden. Immer wissen, wer vor der Tür steht Die Byron Funk-Video/Türsprechanlage besteht aus einem Innen- und einem Außenmodul. Die beiden können hindernisfrei über bis zu 200 m miteinander verbunden werden. So können Sie das Außenmodul zum Arbeiten mit in den Garten oder auf den Dachboden nehmen. So sehen Sie stets, wer bei Ihnen klingelt. Die Kamera zeichnet zudem jeden auf, der vor Ihrer Tür steht. So können Sie sich die Szene vor Ihrer Tür später immer wieder ansehen. Immer gute Sicht Das Innenmodul der Byron Funk-Video/Türsprechanlage hat einen 7-Zoll-Touchscreen und kann rund ums Haus überall mit hin genommen werden. Dank Kamera mit 720 HD-Qualität und Infrarot-Nachtsichtfunktion haben Sie Ihre Besucher immer gut im Blick. Im Dunkeln können Sie die Person vor Ihrer Tür in bis zu 1 m Abstand sehen. Das Außenmodul mit Kamera ist robust und wasserfest und damit perfekt für den Einsatz im Freien geeignet. Freisprechen Den Hörer abzunehmen, um mit jemanden über die Gegensprechanlage zu reden, ist Vergangenheit. Das Innenmodul der Sprechanlage hat eine Antworttaste zum Freisprechen. Außerdem können Sie unter 20 verschiedenen Melodien wählen und deren jeweilige Lautstärke einstellen. So können Sie die Sprechanlage individuell nach Wunsch konfigurieren. Die Lautstärke ist sehr hoch einstellbar, so dass diese Gegensprechanlage die ideale Lösung für Hörgeschädigte ist. Funkverbindung Die Byron Funk-Video/Türsprechanlage ist ein Funksystem, bei dem das Außen- und das Innenmodul über eine 2,4-GHz-Funkfrequenz miteinander kommunizieren. Auf diese Weise benötigt die Außeneinheit keine Verdrahtung und die Montage ist sehr einfach. So können Sie mehrere Bildschirme im Haus verfügbar haben und mit jedem vor der Tür sprechen. Lieferumfang: Byron 7-Zoll-Innenmonitor, Außenmodul, Montageplatte, Innenmodulnetzteil, 3,7-V-Batterie, 3,7-V-Li-Ionen-Batterie, 3x Klemmenblöcke, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 Zoll
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Montageset
Ja
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
1284 g
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Design
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP44
Gehäusematerial
Aluminium
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8711658433554
Breite des Versandkartons
275 mm
Höhe des Versandkartons
315 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
730 g
Kamera
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Framerate
25 fps
Blickwinkel (FOV)
90 °
Bildwinkel, horizontal
90 °
Bildwinkel, vertikal
60 °
Energie
Innengerät Stromversorgung
AC
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 / 60 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Betriebsspannung (Türöffner)
3.7 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabellos
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Maximaler Arbeitsabstand
200 m
Rufstromgeber Volumeneinstellung
Ja
Speicherkarten-Slot
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Frequenzband
2.4 GHz
Wandmontage
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautstärkeregler
Berührung
Anzahl Melodien
24
Schallpegel
80 dB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur Türstation (T-T)
-10 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,75*
€ 323,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,88*
€ 318,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,11*
€ 315,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,10*
€ 304,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,90*
€ 289,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,25*
€ 258,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Byron
DIC-29112
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.