UP-Türstation 10Taster,2-reih.,EV1 TUP-10/2 EV1TUP-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 UP Alu STABILA. Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus ...
PENTATECH DP601 Türsprechanlage Komplett-Set Türsprechanlage DP601 Die Türsprechanlage für Jedermann Außenstation mit robuster Aluminiumblende, für die Unterputzmontage Innenstation mit Montageplat...
Türstation EV1 dreireihig TS 787 3-7ROBUSTA TS 787 3-7 EV1 Die Serie ROBUSTA ist ausgestattet mit Eigenentwicklungen aus unserem Hause, wie z. B. den Tastern der Serie PROTACT oder dem LED-Namenssc...
Türstation Silber, Weiß, UP RGE2015110Die Listo Türstation für das Einfamilienhaus erlaubt die HD Video-/Audio-Besucherkommunikation im digitalen 2-Draht TwinBus IP System. Die Ausführung als Unter...
UP-Türstation 10Taster,2-reih.,PVD TMG-10/2TMG-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA. Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. B...
Durchwurfbriefkastensystem nach DIN EN 13724. Geeignet für Mauerstärke von 300-450 mm. Mit Entnahmesicherung. Durchwurfkasten weiß lackiert. Abmessungen: 335x239x7 mm (BxHxT). Farbe: silber.
UP-Türstation 10Taster,2-reih.,ws TUP-10/2RAL9016TUP-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 UP weiß STABILA. Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend a...
Türstation Ultra Touch SB2 UT2090Türstation Ultra mit Touchmodul für SB2 Systeme zur Unterputzmontage. Diese ist zu verwenden mit Systemen in denen das Netzgerät Art. 1210A verbaut wird. Die Türsta...