| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52668852 Herst.-Nr.: RGE2015110 EAN/GTIN: 4026529046776 |
| |
|
| | |
| Türstation Silber, Weiß, UP RGE2015110 Die Listo Türstation für das Einfamilienhaus erlaubt die HD Video-/Audio-Besucherkommunikation im digitalen 2-Draht TwinBus IP System. Die Ausführung als Unterputzversion in der Schutzart IP55 verfügt über ein weißes Frontdesign und einen silbernen Aluminium Rahmen. Der UP-Kasten ist im Lieferumfang enthalten und kann bei Bedarf auch seperat bestellt werden (RGE2098570). Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | 2-Draht | Montageart: | Unterputz | Betriebsart: | Drucktaster | Schallpegel: | 19,41 dB | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 1 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | ja | Mit Abdeckung: | ja | Mit digitalem Türcode: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Türstationrahmen, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset 2draht video, sprechanlagenset video, sprechanlagenset 2draht, Lautsprecher, Türlautsprecher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 295,44* | € 352,79* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 308,12* | € 369,90* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 310,68* | € 371,23* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 312,78* | € 374,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 317,43* | € 378,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|