Übersicht | "Türpositionsschalter"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 22,74* pro Stück |
| |
EMI-One Monitoring-System, Türkontaktschalter (1 Angebot) Das EMI-One System ist eine Komplettlösung zur Überwachung verschiedenster Umweltparameter und kann gleichzeitig den Zutritt regeln und kontrollieren. Die Konfiguration des Zutrittskontroll- und Mo... |
|
ab € 25,58* pro Stück |
| |
Türkontaktschalter, verkabelt (1 Angebot) Schalter zum Anschluss an die Öffnerkontakte des Türsteuermoduls für die manuelle Türöffnung. Dies wird in erster Linie für Beleuchtungs- und Kühllösungen verwendet, die mit dem Öffnen oder Schließ... |
|
ab € 39,32* pro Stück |
| |
Türkontaktschalter ohne Kabel (1 Angebot) Türkontaktschalter mit Magnetkontakt, ermöglicht einen effizienten Betrieb. Dieses Produkt ist durch Plug-and-Play einfach zu handhaben. |
|
ab € 99,54* pro 2 Stück |
| |
|
|
ab € 20,33* pro Stück |
| |
Türkontaktschalter 21703190301 (1 Angebot) Türkontaktschalter 21703190301Türkontaktschalter Wireless-T, für 35mm Topfloch, Controller mit Anschlussleitung 0,2 m und LED 24-Stecker, 0,2 m mit 12-fach Verteiler |
|
ab € 27,41* pro Stück |
| |
SIVACON Türpositionsschalter, 1S + 1Ö (4 Angebote) SIVACON, Türpositionsschalter, 1S + 1Ö Der Systemschrank SIVACON 8MF1 - So vielfältig wie ihre Anforderungen. Der modulare Systembaukasten SIVACON 8MF1 ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für nahe... |
|
ab € 20,92* pro Stück |
| |
|
|
ab € 26,15* pro Stück |
| |
Türkontaktschalter edelst. 21703220518 (1 Angebot) Türkontaktschalter edelst. 21703220518Berührungsloser Türkontaktschalter für das Einfräsprofil I24, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, Reichweite bis zu 13 cm |
|
ab € 12,37* pro Stück |
| |
Lampe für Schaltschrank, für Türkontaktschalter-Ansteuerung, Clipbefestigung, LED-Leistung 5 W, für 100-240 V AC/90-110 V DC (1 Angebot) LED Lampe für Schaltschrank, für Clipbefestigung, Leistung 5 Watt (entspricht 95 W Glühlampe), Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur 6000-7000 K, Lichtstrom: 400 lm, Leben... |
|
ab € 130,67* pro Stück |
| |
|
|
ab € 13,64* pro Stück |
| |
|
|
ab € 28,75* pro Stück |
| |
Türkontaktschalter 21703190201 (1 Angebot) Türkontaktschalter 21703190201Türkontaktschalter Wireless-O, für 10x40mm Tasche 35mm tief, Controller mit Anschlussleitung 0,2 m und LED 24-Stecker, 0,2 m mit 12-fach Verteiler |
|
ab € 27,46* pro Stück |
| |
SIVACON Türpositionsschalter, 1S + 2Ö (4 Angebote) SIVACON, Türpositionsschalter, 1S + 2Ö Der Systemschrank SIVACON 8MF1 - So vielfältig wie ihre Anforderungen. Der modulare Systembaukasten SIVACON 8MF1 ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für nahe... |
|
ab € 22,36* pro Stück |
| |
Lampe für Schaltschrank, für Türkontaktschalter-Ansteuerung, Magnetbefestigung, LED-Leistung 5 W, für 100-240 V AC/90-110 V DC (1 Angebot) LED Lampe für Schaltschrank, für Magnetbefestigung, Leistung 5 Watt (entspricht 95 W Glühlampe), Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur 6000-7000 K, Lichtstrom: 400 lm, Leb... |
|
ab € 152,66* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Türpositionsschalter | | | Türpositionsschalter – offene Türen erkennen
Ein Türpositionsschalter ist ein Sensor zur Ermittlung, ob eine Tür geschlossen oder geöffnet ist. Im Bereich der Schaltschranktechnik wird die Komponente gern als Schalter für die Schaltschrankbeleuchtung genutzt. Jedoch sind zudem andere Anwendungen möglich. Je nach Ausführung erhalten Sie den Schalter mit oder ohne Anschlussleitung. Neben der Bezeichnung Türpositionsschalter ist ebenfalls Türkontaktschalter gängig.
Aufbau, Funktionsweise und Installation des Türkontaktschalters
Bei einem Türkontaktschalter handelt es sich oft um einen robusten Mikroschalter. Dieser wird am Schaltschrank so angebracht, dass der Schalter beim Schließen der Tür durch diese betätigt wird. Die Befestigung des Schalters am Schaltschrank erfolgt meist über Schraubverbindungen. Gängig sind dabei Langlöcher an den Halteösen zur genauen Positionierung des Positionsschalters. Das Anbringen von Kontakten an der Tür ist in der Regel nicht notwendig. Kontaktlose Modelle sind ebenfalls am Markt verfügbar. Meist nutzen diese IR-Technik. Entsprechend finden Sie einen solchen Schalter schnell als IR-Türkontaktschalter bzw. IR-Türpositionsschalter.
Ausstattung der Türpositionsschalter
Mit und ohne Anschlussleitung: Der Lieferumfang weicht leicht von Angebot zu Angebot ab. Manche Produkte erhalten Sie mit Anschlussleitung. Bei anderen ist diese nicht im Angebotsumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Je nach Ausstattung verfügt ein Türpositionsschalter über Öffner-Kontakte, Schließer-Kontakte oder beide Varianten kombiniert. Modelle mit Öffner- sowie Schließerkontakten bieten eine hohe Flexibilität, da diese vielfältige Anwendungen ermöglichen: Sowohl beim Schließen als auch beim Öffnen der Schaltschranktür lassen sich mit diesen Kontaktschaltern Schaltungen steuern. Einfache Modelle zur Beleuchtungssteuerung verfügen oftmals nur über ein einfaches Schaltschema. Bei diesem schaltet der Sensor die Beleuchtung bei offener Tür ein und durch das Schließen der Tür wieder aus.
Tipps zur Wahl
- Achten Sie auf den Lieferumfang: Modelle ohne Anschlussleitung können eine günstige Wahl sein, falls die Anschlussleitung bereits vorhanden ist. Ein Beispiel ist der Austausch eines defekten Schalters. Bei Neuinstallationen ist die Wahl eines Angebotes mit Anschlussleitung günstig. So bestellen Sie gleich die passende Anschlussleitung mit. Sie sollten nur auf eine in der Länge ausreichend dimensionierte Anschlussleitung achten.
- Nutzen Sie für berührungslose Schaltungen geeignete Lösungen wie IR-Schalter.
- Achten Sie bei komplexen Schaltungen auf die Konfiguration der Ausgangskontakte. Einfache Modelle zur Steuerung der Schaltschrankbeleuchtung schalten in der Regel diese beim Öffnen der Tür ein.
|
|