Türkontaktschalter SL-MAG 35 weiß Der Magnet-Sensor steuert gekoppelte SL-Empfänger durch annäherung eines Magneten. Ideal verwendbar als berührungsloser Türkontaktschalter bei Dreh- und Schiebetür...
Türkontaktschalter schwarz 21703220503Berührungsloser Türkontaktschalter für das Einfräsprofil I24, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, Reichweite bis zu 13 cm
Gehäuse Zubehör, 23130-667, SCHROFF Türkontaktschalter mit Magnetkontakt, ermöglicht einen effizienten Betrieb. Dieses Produkt ist durch Plug-and-Play einfach zu handhaben.
Schaltschrank-Türkontaktschalter Typ Stego DS 013. überwacht die Position von Schaltschranktüren, mit großem mechanischem Einstellbereich, Schaltergehäuse 35 mm verschiebbar und 21 mm Langloch im S...
Schaltschrank-Türkontaktschalter Typ Stego DS 013. überwacht die Position von Schaltschranktüren, mit großem mechanischem Einstellbereich, Schaltergehäuse 35 mm verschiebbar und 21 mm Langloch im S...
Schaltschrank-Türkontaktschalter Typ Stego DS 013. überwacht die Position von Schaltschranktüren, mit großem mechanischem Einstellbereich, Schaltergehäuse 35 mm verschiebbar und 21 mm Langloch im S...
Der Türschalter ermöglicht die Automatisierung von Beleuchtung und Kühlaggregaten. Die Halterung ist ein Montagezubehör, mit dem der Türkontaktschalter am Rahmen befestigt werden kann.
MultiSwitch Infrarotsensor • Aluminium-Optik • Universelles Schaltsystem • Anschluss von 1–3 gleichen Sensoren an eine Mastereinheit • Soft ON-/OFF-Funktion (Sanftanlauf beim Ein-/Ausschalten, bei ...
berührungsloser IR-Sensor zum Einbohren oder Anbauen · zum Schalten von LED Leuchten · 2 Betriebsmodi: Türkontakt oder berührungsloser Sensorschalter · über Schalter auf Rückseite des Sensors einst...