Werkstoff, Ausführung: Polyamid PA, schwarz. Stahlkerneinlage aus Stahl, verzinkt. Bestellbeispiel: K0624.125151210 Hinweis: Stecksystem ohne Schrauben. Die Steckverbinder werden einfach in das ent...
für KupferrohrWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitslänge Anschluss 1: 11mm· Länge Anschluss 1: 24,5mm· Länge Anschluss 2: 27mm· Länge Anschluss 3: 17,5mm· Mehrteilig: Ja· Mit Dichtungsmaterial...
T-Stück für PE-Rohr • Polypropylen • Mit einem 3/4" Innengewinde, das mit einem Metallring zur Stabilisierung versehen ist • Ø 25 mm Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick • DVGW zertifiziert ...
Geberit Abschlussbandage MEPLA für T-Stück 16 - 20mm Verwendungszwecke - Zum Abschluss von Dämmungen bei T-Stücken - Zum Abschluss von Schutzrohren bei T-Stücken Eigenschaften - Dämmung aus PE-Weic...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 20 x ½" Außengewinde x 20 mm, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen Technische Daten Größen: ...
T-Stück 130, 3 x Rp 1 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die kl...
Werkstoff, Ausführung: Polyamid PA, schwarz. Stahlkerneinlage aus Stahl, verzinkt. Bestellbeispiel: K0624.125151210 Hinweis: Stecksystem ohne Schrauben. Die Steckverbinder werden einfach in das ent...