GE Mapress Edelstahl Gas T-Stück d 88,9 Verwendungszwecke - Für Erdgase - Für Flüssiggase - Für Biogase - Für Natur- und Flüssiggase - Verwendungsübersicht: Geberit Mapress Edelstahl für gasförmige...
ALPEX -PLUS Steckfitting T-Stück 90°, PPSU 26 - 26 - 26 mm Innovativer Steckfitting als optimale Ergänzung zum Presssystem in den Dimensionen 16, 20 und 26 mm Kompatibel und damit im System einsetz...
- Betriebsdruck: 10,5 bar - Temperatur: -10 bis 45° C -Maximaler Druck: 33 bar -16,0x7,1 (LxT) Der Werkstoff PVC zeichnet sich durch seine hervorragende Oberfläche aus. Er eignet sich sehr gut für ...
T-Stück, allseitig mit Universal-Pressanschluss, aus bleifreier, siliziumhaltiger Kupferlegierung, mit Sichtfenster, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (EPDM-schwarz), Verbindung geprüft nach D...
Kaltwasserleitung T-Stück 3-fach Rohranschluss Für einen reduzierten 25 mm Abzweig in der Leitung 32 mm. Die Fittings lassen sich einfach mit den Rohren zusammenstecken und verschrauben. Kein Löten...