Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltwasserleitung T-Stück 3-fach Rohranschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaltwasserleitung T-Stück 3-fach Rohranschluss
Kaltwasserleitung T-Stück 3-fach Rohranschluss
Artikel-Nr.:
     400-2310135
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     416298
EAN/GTIN:
     4002644416298
Suchbegriffe:
T-Stück
marley kunststoff t-stück
t-stück
t-stück kunststoff

Kaltwasserleitung T-Stück 3-fach Rohranschluss


Für einen reduzierten 25 mm Abzweig in der Leitung 32 mm.
Die Fittings lassen sich einfach mit den Rohren zusammenstecken und verschrauben. Kein Löten, kein Schweißen, kein Kleben, kein Gewindeschneiden.

Mit dem Marley Kaltwassersystem lassen sich Kaltwasserleitungen schnell und sicher verlegen:

#####Im Haus
- Für die Toilette
- Für die Waschmaschine
- Im Keller
- In der Garage

#####Im Freien
- Für den Wasserhahn an der Terrasse
- Für den Wasserhahn auf dem Hof
- Für den Wasserhahn am Carport

#####Im Garten
- Mit dem Hausanschluss
- Mit der Gartenpumpe
- Als Saugleitung für Brunnen
- Als Saugleitung für Regenwasser-Nutzungsanlage
- Zur Versorgung des Gartenteichs
- Zur Versorgung des Springbrunnens
- Zur Versorgung des Pools mit Frischwasser
- Für einen Trinkwasseranschluss in der Gartenlaube
- Zur Versorgung von Tieren im Stall und auf der Weide
- Breite: 110, - Gewicht: 0,23 kg, - Höhe: 64, - Länge: 150, - Material: PP

Größe 32x25x32mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,23 kg
Material:
PP
Länge:
150
Breite:
110
Höhe:
64
Weitere Suchbegriffe: Kaltwasser, Garten, Fitting, Rohranschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.