Werkstoff: Edelstahl Feinguss 1.4308. Sechskantschraube ISO 4017 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl. Ausführung: elektrolytisch poliert. Hinweis: Die Rohrverbinder mit den Durchmessern 30 und ...
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1 1/2, T-Abzweig red. Rp 1 1/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverz.Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verb...
Das GARDENA T-Stück 25 mm x 3/4“-Innengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Einbau des Entwässerungsventils (Art.-Nr. 2760-20) im Rohrverlauf. Durch die patentierte „Quick & ...
T-Stück 130, 3 x Rp 1 1/4 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist di...
Sicherer AnschlussDas GARDENA T-Stück 25 mm x 1/2“-Außengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Anschluss des Versenkregners S 80 (Art.-Nr. 1569-26) sowie der Turbinen-Versenkr...
für einfache ZapfstellenWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitslänge Anschluss 3: 10mm· Länge Anschluss 1: 22mm· Länge Anschluss 2: 25mm· Länge Anschluss 3: 28mm· Mehrteilig: Nein· Mit Dichtungs...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 20 x ½" Außengewinde x 20 mm, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauen Überwürfen Technische Daten Größen: ...