2 Schließer zum zweipoligen Schalten von L und N 10A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 400W, Glühlampen 2000 Watt, Rückfallverzögerung mit Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht zuschaltbar. Verschlü...
Stromstoßrelais 2-poligMerkmale: Die Geräte verfügen über eine eigene galvanisch getrennte Stromversorgung. Mit zwei Kontakten zum Schalten.Hinweise : Montage in Unterputz-Doppelgerätedose oder med...
Stromstoss-Schalter RELTECH RSSS1230, 10A/230V, 1 Schließer Stromstoßschalter zur Montage in Unterputz- oder Verteilerdosen. 2 Bohrungen zur möglichen Befestigung mit Schrauben.Technische Daten: - ...
Stromstoßrelais UP Taster Leistung2000W MTR2000EDas Stromstoßrelais MTR2000E ist mit einem Schließer ausgestattet. Automatisches tägliches Ein- und Ausschalten zur gleichen Zeit möglich. Funktionsw...
Stromstoss-Schalter RELTECH RSSSDIN230, 16A/230V, 2 Schließer Stromstoßschalter zur Montage in Unterputz- oder Verteilerdosen. 2 Bohrungen zur möglichen Befestigung mit Schrauben.Technische Daten: ...
4-poliger Elektromechanischer Stromstoßschalter mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige. Einschaltdauer: nur Impulssteuerung. Steuerleistungsbedarf 12-15W. Kontaktabstand 3mm.
Acti 9-Kommunikationssystem, anschließbare Geräte ohne Ti24 Schnittstelle. Hilfsmodul iATL24 für Fernschalter iTL mit Ti24-Schnittstelle, 24V DC. Typ iATL24. Energiezähler mit Impulsausgang, z.B. i...
Stromstossschalter 24VAC/16A/2S+2O Z-S24/2S2OStromstossschalter, Steuerspannung 24V AC / 12V DC, Funktion: 2 Schliesser und 2 Öffner, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2: 16A, Kappen-...
Stromstoßschalter 1 Kanal/Kontakt S OKTO ES12-230Elektronischer Stromstoßschalter mit 1 Kanal/Kontakt (Schließer), komfortable Lichtsteuerung eines gemeinsamen Verbrauchers mit mehreren Tastern mög...