Mit den dimmbaren Philips Tornado-Energiesparlampen können Sie die Beleuchtung ganz an Ihre Anforderungen und Stimmung anpassen. Aufgrund des kompakten Designs dieser spiralförmigen Energiesparlamp...
Der Klemmspot -Gryps- kann je nach Möglichkeit an einem Tisch oder Regal festgeklemmt werden. Da die Leuchte ohne Leuchtmittel ausgeliefert wird können Sie frei entscheiden zwischen R50 Reflektorla...
Außenwandleuchte, stehend mit Bewegungsmelder Eine ordentliche Ausleuchtung vor dem Wohnungseingang ist besonders in der dunklen Jahreszeit wichtig, damit Sie auf den letzten Metern des Heimwegs ni...
Brilliant Hollywood 47880/05 Außenwandleuchte Energiesparlampe, LED E27 60W Weiß Setzen Sie die Wandleuchte Hollywood ein um Ihren Hauseingang oder die Terrassentür zu erleuchten. Bei Dunkelheit so...
Die indirekt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY SLOT Serie überzeugen durch Ihre auГџergewöhnliche Rostoptik. Diese wird durch eine spezielle chemische Behandlung des verwendeten FeCSi-Stahles e...
Sieht super aus, auch hinsichtlich des Preises! Design-Sensor-Außenleuchte L 12, ideal für Hauseingänge und Hausfronten, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 10 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle ein...
Steinel L 190 S 644512 Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder Energiesparlampe,LED E27 100 W Weiß AUSSENLEUCHTE L 190 S WS 1-flammmig Dauerlicht schaltbar Mit Dämmerungsschalter Ideal für repräsentat...