Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7561-000 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7561-000 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung Edelstahl
Konstsmide 7561-000 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18582276
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7561-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Energiesparlampe mit Schraubsockel
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
1233 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Edelstahl
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Patio
Glasfarbe
Weiß
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lichtfarbe
Warmweiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7241-000
ab € 40,44*
Ähnlich
Konstsmide
7272-302
ab € 52,11*
Ähnlich
Konstsmide
7560-000
ab € 24,53*
Ähnlich
Konstsmide
7565-000
ab € 45,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.