Joy-it VAM10010 Digitales Einbaumessgerät Spannungs- / Strommessgerät 0 bis 99V / 0 bis 9.99A Betriebsspannung: 3.5 bis 30V ( DC) Betrieb über Messspannung möglich Messbereich: 0 bis 99V/ 0 bis 9,9...
AMT1-A1-XX / 72 ist ein 72x72mm Tür-Einbau Analog-Amperemeter für Wechseltromnetze und Direktanschluss., Herstellernummer: 2CSG312040R4001, Typ AMT1-A1-10/72
CAENels CTBOX150 | Amperemeter 7,5 Stellen, inkl. Stromwandler 150A Ethernet, USB, RS232. Die CT-BOX ist ein Messsystem zur Messung von Gleich- und Wechselströmen mit hoher Genauigkeit und Präzisi...
Breite des Frontplattenausschnitts: 33.93 mm Funktionsumfang: AC-Strom Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 264 VAC Betriebstemperatur, max.: 60 °C Ziffernhöhe: 9.4 mm Messbereich: 0A bis 5...