Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amperemeter/Strommesser, ACA-20PC, AC-Strom, 0A-50A, 3.5 Stellen, 85 bis 264V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1339320
Hersteller:
     Datel
Herst.-Nr.:
     ACA-20PC-3-AC1-RL-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
ac amperemeter
amperemeter
Breite des Frontplattenausschnitts: 33.93 mm
  • Funktionsumfang: AC-Strom
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 264 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Ziffernhöhe: 9.4 mm
  • Messbereich: 0A bis 50A
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3-1/2
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 21.29 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 85 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, DATEL, ACA-20PC-3-AC1-RL-C, 1339320, 133-9320
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 94,94*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 119,06*
    € 141,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 117,44*
    € 139,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 113,88*
    € 135,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 107,65*
    € 128,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 94,94*
    € 112,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.